Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x130x2000mm stgr unbeh LF-K 5580qmm RAL7030 FB6013007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154H86
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6013007030
EAN/GTIN:
     4012740100328
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x130x2000mm stgr unbeh LF-K 5580qmm RAL7030 FB6013007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5580 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 53,25*
€ 68,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,12*
€ 70,05*
€ 5,46*
ab € 54,62*
€ 70,72*
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 72,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,6204*
€ 89,4704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,4704*
€ 106,46978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,4004*
€ 104,00648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,4204*
€ 100,46028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,8204*
€ 97,36628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,6204*
€ 82,84828
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 34,8102* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
FB6013067030
ab € 5,28*
Zubehör
Hager
M55157030
ab € 17,38*
Zubehör
Tehalit
FB6013057030
ab € 17,30*
Zubehör
Hager
M1346
ab € 2,675*
Zubehör
Tehalit
M55167030
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.