Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm stgr unbeh LF-K 6450qmm RAL7030 FB6015007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154H95
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6015007030
EAN/GTIN:
     4012740100342
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x150x2000mm stgr unbeh LF-K 6450qmm RAL7030 FB6015007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6450 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 64,14*
€ 82,56*
€ 5,46*
ab € 64,73*
€ 83,33*
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 85,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 85,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,5608*
€ 105,7908*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,7908*
€ 125,89105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,2408*
€ 122,85655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,4508*
€ 117,15645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,6608*
€ 116,21635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,5608*
€ 98,24735
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 41,2804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M55257030
ab € 17,16*
Zubehör
Hager
M55267030
ab € 23,83*
Zubehör
Tehalit
LF6015067030
ab € 4,95*
Zubehör
Tehalit
LF6015087030
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.