Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x190x2000mm stgr unbeh LF-K 8280qmm RAL7030 FB6019007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154I01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6019007030
EAN/GTIN:
     4012740100359
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x190x2000mm stgr unbeh LF-K 8280qmm RAL7030 FB6019007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8280 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 81,79*
€ 104,69*
€ 5,46*
ab € 82,54*
€ 105,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,94*
€ 108,77*
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 110,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,6452*
€ 132,1052*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,1052*
€ 157,20519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,8852*
€ 155,75339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,9352*
€ 149,86289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,5252*
€ 148,18499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,6452*
€ 125,71779
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 52,8226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M55357030
ab € 21,64*
Zubehör
Tehalit
LF6019067030
ab € 5,48*
Zubehör
Tehalit
LF6019057030
ab € 21,71*
Zubehör
Tehalit
M55367030
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.