Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalter R-Kanal RK 230 H190xB230mm sw M5830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhalter R-Kanal RK 230 H190xB230mm sw M5830
Artikel-Nr.:
     262-B154I29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5830
EAN/GTIN:
     4012740283786
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckung Rangierkanal
Installationskanal-Übergangsstück
Kabelanlage
Profilhalter R-Kanal RK 230 H190xB230mm sw M5830
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilhalter
Breite:
230 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
190 mm mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.