Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück BS-K E30 FWK3E vz 200x142mm schraub Fibersilikat R3056VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B155B51
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R3056VERZ
EAN/GTIN:
     4012740890182
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
T-Stück Brandschutzkanal
hager t-stück
T-Stück BS-K E30 FWK3E vz 200x142mm schraub Fibersilikat R3056VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
142 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenbreite:
159 mm
Innenhöhe:
102 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Mit Bodenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Ummantelung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 286,97*
€ 335,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 290,24*
€ 339,20*
Frei Haus
ab € 291,54*
€ 342,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,35*
€ 345,35*
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 345,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.