Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 30x30x500mm m.OT hfr Bodenl L2232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager L2232 Elektrogehäusezubehör
Hager L2232 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B155B70
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2232
EAN/GTIN:
     4012740104418
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungskanal lgr 30x30x500mm m.OT hfr Bodenl L2232
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm mm
Durchmesser:
33 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Flexibel:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm mm
Länge:
500 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
4.5 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, hager kabelkanal grau, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,99*
1 Tag
540
2
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,01*
3 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,17*
1
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.