Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 110mm Kst stgr L91107030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B155I78
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91107030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Geräteblende GEB-K 1f 110mm Kst stgr L91107030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
76 mm mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Höhe der Öffnung:
76 mm mm
Länge:
125 mm mm
Oberteilbreite:
110 mm mm
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,73*
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R82807035
ab € 2,72*
Ähnlich
Hager
L91107035
ab € 2,70*
Ähnlich
Hager
L91109010
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
R82857035
ab € 4,92*
Ähnlich
Hager
L91127035
ab € 4,91*
Ähnlich
Hager
R82907035
ab € 6,96*
Ähnlich
Hager
L91137035
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.