Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 45x30mm natur UTOT hfr vz ST L2751VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B156I53
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L2751VERZ
EAN/GTIN:
     4012740292764
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 45x30mm natur UTOT hfr vz ST L2751VERZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 33,36*
1
€ 5,46*
ab € 26,77*
€ 36,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 36,72*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,04*
€ 36,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,80*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tehalit
LFS300454VERZ
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.