Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 190 190x150x2000mm stgr RK1907030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157B99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1907030
EAN/GTIN:
     4012740112345
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rangierkanäle
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung R-Kanal RK 190 190x150x2000mm stgr RK1907030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
150 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
190 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, schalterabdeckung, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,92*
€ 58,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 45,15*
€ 58,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,8262*
€ 59,9262*
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 60,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,32*
€ 69,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,64*
€ 82,8716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,60*
€ 81,634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 26,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5850
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.