Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm rws RK1509010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B157C44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1509010
EAN/GTIN:
     4012740863988
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Abdeckung R-Kanal RK 150 150x110x2000mm rws RK1509010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
110 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
150 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnabdeckung, Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Rangierkanäle, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, rangierkanäle hager, schalterabdeckung, kabelbahnen kunststoff, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
2
€ 69,00*
ab € 19,22*
€ 25,23*
2
€ 5,00*
ab € 19,505*
€ 25,455*
3 Tage
8
2
€ 6,40*
ab € 19,83*
€ 25,83*
1 Tag
16
2
€ 5,90*
ab € 19,88*
€ 26,08*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 22,79*
€ 29,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 29,86*
€ 35,53
pro Meter
ab 4 Meter
€ 29,78*
€ 35,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,34*
€ 33,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,21*
€ 32,38
pro Meter
ab 40 Meter
€ 26,63*
€ 31,69
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 22,79*
€ 27,12
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 59,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L22359010
ab € 15,61*
Zubehör
Tehalit
FB6015029010
ab € 20,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.