Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal Kst 70x20x2000mm ws 2trennw SL2007109010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B157D72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2007109010
EAN/GTIN:
     4012740311854
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal Kst 70x20x2000mm ws 2trennw SL2007109010
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Installationskanal, Sockelleiste, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 69,00*
ab € 14,97*
€ 21,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,994*
€ 21,104*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,44*
€ 5,00*
ab € 15,52*
€ 21,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,7112*
€ 27,2612*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,2612*
€ 32,44083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,9312*
€ 32,04813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,5512*
€ 30,40593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,5712*
€ 29,23973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,7512*
€ 28,26393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,7112*
€ 23,45633
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,8556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55649010
ab € 2,32*
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.