Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil LF-K 110x2000mm Kst lgr RAL7035 LF11027035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158A50
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF11027035
EAN/GTIN:
     4012740858519
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil LF-K 110x2000mm Kst lgr RAL7035 LF11027035
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, installationskanal hager, abdeckung hager, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Leitungsführungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Leitungsführungskanal, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Leitungsführungskanal-Oberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Leitungsführungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,54*
€ 16,45*
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 16,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,07*
€ 3,90*
ab € 13,24*
€ 18,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,877*
€ 21,027*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,027*
€ 25,02213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,507*
€ 24,40333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,447*
€ 23,14193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,727*
€ 22,28513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,047*
€ 21,47593
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,877*
€ 17,70363
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,4385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.