Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H45xB45mm fest ST einrast hfr R2295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158D28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R2295
EAN/GTIN:
     4012740874861
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelkanaldeckel
hager drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H45xB45mm fest ST einrast hfr R2295
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
ja
Höhe:
45 mm
Klammerlänge:
fest
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drahthalteklammer, Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,57*
8
€ 5,46*
ab € 6,51125*
€ 8,76125*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 8,83*
8
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,95*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.