Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalteklammer LF-K H200xB200mm fest einrast ST hfr R2293VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager R2293VERZ Elektrogehäusezubehör
Hager R2293VERZ Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B158D99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R2293VERZ
EAN/GTIN:
     4012740225243
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelkanaldeckel
hager drahthalteklammer
Kabelhalteklammer LF-K H200xB200mm fest einrast ST hfr R2293VERZ
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einrastbar
Breite:
200 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
ja
Höhe:
200 mm
Klammerlänge:
fest
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drahthalteklammer, Kabelhalteklammer für Installationskanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,49*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,57*
1
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 3,31*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.