Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 6W 3000K 600lm F kl Filamentlampe ws Ø95x135mm 230V 988-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe FM E27 6W 3000K 600lm F kl Filamentlampe ws Ø95x135mm 230V 988-600
Artikel-Nr.:
     262-B159D87
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     988-600
EAN/GTIN:
     4017807287516
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe FM E27 6W 3000K 600lm F kl Filamentlampe ws Ø95x135mm 230V 988-600
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
95 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
600 - 600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
135 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
54 - 54 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IPX0
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.