Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20691MGTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene ST L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Tragschiene ST L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B161G08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115685
EAN/GTIN:
     4012195045618
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Tragschiene ST L1000mm 357,5mm Hut_357,5mm 20691MGTP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
1000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,83*
25
€ 5,00*
ab € 3,818*
€ 4,848*
25
Frei Haus
ab € 3,974*
€ 5,054*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,98376*
€ 5,06376*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,79083*
€ 5,59083*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,59083*
€ 6,65309
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,23083*
€ 6,22469
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,01083*
€ 5,96289
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,82083*
€ 5,73679
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,50083*
€ 5,35599
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,79083*
€ 4,51109
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115618
ab € 3,39818*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115677
ab € 3,71362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.