Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 100mm ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr 2056B40FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 100mm ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr
Bügelschelle 100mm ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161J54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1194046
EAN/GTIN:
     4012195081197
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle
Bügelschelle 100mm ST Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr 2056B40FT
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
0
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
100 - 100 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 10,48085*
€ 12,70085*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 10,8244*
€ 13,1644*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,90933*
€ 13,17933*
1
€ 5,46*
ab € 10,36*
€ 14,48*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,17933*
€ 15,6834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90933*
€ 12,9821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 658,9665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1194054
ab € 799,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.