Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig Kst hfr 20505-25LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig Kst hfr
Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig Kst hfr
Artikel-Nr.:
     262-B163A64
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2254026
EAN/GTIN:
     4012195222132
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Reihenschellen
Rohrbänder
Befestigungsschelle 1f Ø25mm zweilappig Kst hfr 20505-25LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Durchmesser:
5 - 25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen obo, reihenschellen, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27549*
€ 0,36549*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2746*
€ 0,3713*
5 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,276*
€ 0,3714*
4 Tage
246
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29231*
€ 0,39231*
3 Tage
2800
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2775*
€ 0,4475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36549*
€ 0,43493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33549*
€ 0,39923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32549*
€ 0,38733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27549*
€ 0,32783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,549* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2254034
ab € 0,3793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.