| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163H58 Herst.-Nr.: 3366189 EAN/GTIN: 4012195294498 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø2x18mm ST Linsenkopf bl gehärtet 51118 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm mm | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Linsenkopf | Länge: | 18 mm mm | Oberflächenschutz: | blau angelassen | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0371* | € 0,0487* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0375* | € 0,0492* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,03766* | € 0,04936* | | | | | 24 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0398* | € 0,052* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,04863* | € 0,06903* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,903* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|