Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163I08 Herst.-Nr.: 2149040 EAN/GTIN: 4012195588252 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Ø43-61,5mm Quick Kst anreihb Schraubl gr 2955M63 Weitere Informationen: | | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | grau | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 43 - 61.5 mm | Halogenfrei: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,55612* | € 0,79612* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,5733* | € 0,8133* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,579* | € 0,819* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5903* | € 0,8489* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,5963* | € 0,855* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,9224* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|