Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisch geregelte wälzpumpe mit,UPH 80-40F UPH80-40F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B164I49
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     371800
EAN/GTIN:
     4015627371804
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Umwälzpumpen
Elektronisch geregelte wälzpumpe mit,UPH 80-40F UPH80-40F
Weitere Informationen:
Anschluss Auslassseite:
Flansch
Anschluss Einlassseite:
Flansch
Anzahl der Phasen:
1
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
265 kW
Bemessungsspannung:
230 - 230 V
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite:
PN 10
Druckstufe Flanschanschluss Einlass:
PN 10
Einbaulänge:
220 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Energieeffizienzindex (EEI):
0.19
Flanschform:
rund
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Kabellänge:
0 m
Kommunikation:
eingebaut und vorbereitet
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Max. Förderhöhe:
8.2 m
Max. Volumenstrom:
25 m³/h
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 - 110 °C
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
DN 40
Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite:
DN 40
Nennstrom:
1.2 A
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter):
ja
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V:
ja
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA:
ja
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gusseisen GG 25 (GJL-250)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.173,17*
€ 1.272,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.216,55*
€ 1.317,08*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.327,12*
€ 1.423,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,08*
€ 1.567,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,62*
€ 1.557,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,89*
€ 1.512,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,12*
€ 1.481,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,55*
€ 1.447,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.