Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 1000W ws 5-30°C 8,7kg 675x546x105mm Frostschutzschaltung RCE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonvektor Wärmewellen 1kW RCE 100
Wandkonvektor Wärmewellen 1kW RCE 100
Artikel-Nr.:
     262-B164I51
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     371890
EAN/GTIN:
     4015627371897
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Wandkonvektor 1000W ws 5-30°C 8,7kg 675x546x105mm Frostschutzschaltung RCE100
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Bedienung über App:
ja
Breite:
675 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
8.7 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
1000 W
Höhe:
546 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Material Front:
Stahl
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Programmierbar:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Temperatureinstellung:
5 - 30 °C °C
Tiefe:
105 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Wärmewellenheizgerät, dimplex konvektor 1000w, elektroheizkörper, elektroheizkörper dimplex, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,45*
€ 315,00*
€ 65,00*
ab € 263,17*
€ 315,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 267,24*
€ 322,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,18*
€ 326,88*
11 Tage
4
€ 5,80*
ab € 391,65*
€ 467,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.