Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw 182502


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182502 Elektrischer Kontakt
Cimco 182502 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-B166F94
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen sw 182502
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Gesamtlänge:
19.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 8,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,629*
€ 8,159*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,868*
€ 8,508*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,159*
€ 8,939*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,508*
€ 10,12452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,488*
€ 10,10072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,218*
€ 9,77942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,678*
€ 9,13682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,208*
€ 8,57752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,868*
€ 6,98292
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.