Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 8mm kurzschl.fest bl isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu 182504


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülsen für NSGAFÖU, gelb, 2,5 mm²
Isolierte Aderendhülsen für NSGAFÖU, gelb, 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     262-B166F95
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182504
EAN/GTIN:
     4021103825044
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse 2,5qmm 8mm kurzschl.fest bl isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu 182504
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Gesamtlänge:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,445*
€ 7,895*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,679*
€ 8,229*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,961*
€ 8,641*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,229*
€ 9,79251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,189*
€ 9,74491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,919*
€ 9,42361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,379*
€ 8,78101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,939*
€ 8,25741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,679*
€ 6,75801
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.