Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder Dauerton IP65 sw 230V50Hz Ton einstellbar SG2376.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SG 2376.020
Rittal SG 2376.020
Artikel-Nr.:
     262-B166J10
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2376021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Akustikmelder Dauerton IP65 sw 230V50Hz Ton einstellbar SG2376.021
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Farbe:
schwarz
Funktion:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Sirenenmodul Signalsäule, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, rittal rack zubehör, rack zubehör, buzzer ip65, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 49,32*
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 50,69*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,56*
€ 50,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 50,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,87*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
110.000.68
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.