Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 14-20mm Federst gvz AH-1420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschkralle AH-1420
Flanschkralle AH-1420
Artikel-Nr.:
     262-B170G02
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339744565
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer 14-20mm Federst gvz AH-1420
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,28509*
€ 1,61509*
1
€ 5,00*
ab € 1,05*
€ 1,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05869*
€ 1,62869*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,4411*
€ 1,7911*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,4503*
€ 1,8003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61509*
€ 1,92196
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28509*
€ 1,52926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,509* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,94*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.