Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 40-46mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr BK46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B170H18
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339085200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN Kabel
niedax bügelschelle stahl
Bügelschelle 40-46mm 1f ST Profilschiene Wanne=Kunststoff hfr BK46
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
40 - 46 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: din kabel, bügelschellen niedax, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
687
1
€ 5,90*
ab € 1,474*
€ 2,274*
2 Tage
305
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,48*
2 Tage
218
1
€ 6,40*
ab € 1,61372*
€ 2,48372*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,13181*
€ 2,52181*
1
€ 5,46*
ab € 1,81*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,52181*
€ 3,00095
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13181*
€ 2,53685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 252,181* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
BK18
ab € 0,7243*
Ähnlich
Niedax
BK22
ab € 0,8327*
Ähnlich
Niedax
BK26
ab € 0,87*
Ähnlich
Niedax
BK30
ab € 0,96*
Ähnlich
Niedax
BK34
ab € 1,11*
Ähnlich
Niedax
BK38
ab € 1,2918*
Ähnlich
Niedax
BK42
ab € 1,3756*
Ähnlich
Niedax
BK50
ab € 1,6716*
Ähnlich
Niedax
BK54
ab € 1,8602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.