| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B170H33 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339105809 |
| |
|
| | |
| Gegenwanne 18-22mm Kst GW22 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gegenwanne | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 22 mm mm | Halogenfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Spannbereich: | 18 - 22 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenwanne niedax, gegenwanne, Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,081* | € 0,1308* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0838* | € 0,1348* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,14191* | € 0,22791* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,1425* | € 0,2285* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,17161* | € 0,23161* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,161* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|