Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L300mm sw 7,6x1,85mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C 1709/829SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B172C98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044775
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L300mm sw 7,6x1,85mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C 1709/829SZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Banddicke:
1.85 mm mm
Bandlänge:
300 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3566*
€ 0,4866*
100
€ 5,46*
ab € 0,4137*
€ 0,5537*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5645*
€ 0,7445*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4363*
€ 0,8772*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,7411*
€ 0,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8711*
€ 1,03661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0942*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1302*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.