Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø6-16mm 1f Kst Schraubl gr 1766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø6-16mm 1f Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø6-16mm 1f Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     262-B172D47
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037647
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Druckschelle Ø6-16mm 1f Kst Schraubl gr 1766
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 16 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Druckschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1304*
€ 0,1803*
5 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 0,1305*
€ 0,1804*
100
€ 5,00*
ab € 0,1338*
€ 0,1848*
100
€ 3,90*
ab € 0,1515*
€ 0,2085*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,18625*
€ 0,29625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29625*
€ 0,35254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25625*
€ 0,30494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23625*
€ 0,28114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22625*
€ 0,26924
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18625*
€ 0,22164
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 1,32207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.