Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr 736M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B172D63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126381566
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle 1f Ø12mm zweilappig ST hfr 736M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,14*
€ 0,199*
100
€ 5,00*
ab € 0,1479*
€ 0,2089*
100
€ 3,90*
ab € 0,1746*
€ 0,2446*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,14695*
€ 0,25595*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2196*
€ 0,3796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25595*
€ 0,30458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21495*
€ 0,25579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20795*
€ 0,24746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19095*
€ 0,22723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18195*
€ 0,21652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14695*
€ 0,17487
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1388*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1714*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1911*
Ähnlich
HKL
ab € 0,284*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3852*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.