Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr 1735M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172D97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126386530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen
Befestigungsschelle 1f einlappig ST hfr 1735M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
32 - 32 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49783*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41783*
€ 2,87722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11783*
€ 2,52022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06783*
€ 2,46072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95783*
€ 2,32982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86783*
€ 2,22272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49783*
€ 1,78242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5987*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7738*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9941*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.