Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x35x18mm D2mm 2763/2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene 2m lang 2763/2
Profilschiene 2m lang 2763/2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172E49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126036954
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x35x18mm D2mm 2763/2
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
35 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.61 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.31 cm4
Gewicht:
1.256 kg
Höhe:
18 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.55 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.32 cm³
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 7,475*
€ 10,575*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 7,5215*
€ 10,6415*
2
€ 3,90*
ab € 8,47*
€ 11,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,4378*
€ 21,7678*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,6415*
€ 12,66339
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,1115*
€ 12,03269
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,6615*
€ 11,49719
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,4015*
€ 11,18779
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,5215*
€ 8,95059
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,283* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.