| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B172G75 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126040968 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø2x30mm ST gvz 702V/30 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm mm | Länge: | 30 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schaftform: | glatt | Spitzenform: | keilspitz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0392* | € 0,05* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,03992* | € 0,06172* | | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,04891* | € 0,06241* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,05037* | € 0,06427* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,05535* | € 0,07065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|