Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 126,5mm Kst 794/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 126,5mm Kst
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 126,5mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-B172H87
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044461
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bbs schelle
Kabelbügel zweis 10xNYM3x1,5mm 126,5mm Kst 794/100
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Länge:
126.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbügel, Bügel, Kabelbügel, Kabelhalteklammer, Kabelklammer, Klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2499*
€ 0,416*
5 Tage
1075
25
€ 6,95*
ab € 0,2512*
€ 0,4161*
2 Tage
227
1
€ 4,99*
ab € 0,2926*
€ 0,4726*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,29276*
€ 0,47276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47276*
€ 0,56258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41276*
€ 0,49118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39276*
€ 0,46738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36276*
€ 0,43168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34276*
€ 0,40788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29276*
€ 0,34838
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.