Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 52-58mm 1f VA Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr B58E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B174B48
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339083008
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen niedax
bügelschellen
Bügelschelle 52-58mm 1f VA Profilschiene W=ST Wanne=Stahl hfr B58E3
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Profilschiene
Spannbereich:
52 - 58 mm mm
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,17*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,29481*
€ 10,18481*
50
Frei Haus
ab € 8,362*
€ 10,272*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,2676*
€ 11,3176*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,68965*
€ 12,95965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,95965*
€ 15,42198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68965*
€ 12,72068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 647,9825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.