Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung Schleife Ø1mm L1m ST mit Schleife 0,1kg vz GAK-1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung Schleife Ø1mm L1m ST mit Schleife 0,1kg vz
Drahtseilabhängung Schleife Ø1mm L1m ST mit Schleife 0,1kg vz
Artikel-Nr.:
     262-B174B81
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339865086
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Drahtseilabhängung Schleife Ø1mm L1m ST mit Schleife 0,1kg vz GAK-1/1
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Endbefestigung:
mit Schleife
Kabeldurchmesser:
1 mm
Kabellänge:
1 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zulässige Nutzlast:
0.1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,64*
10
€ 5,00*
ab € 4,368*
€ 5,968*
10
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,69*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 9,54*
Ähnlich
Niedax
4013339867400
ab € 4,80*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,31*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,99*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,62*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,46*
Ähnlich
Niedax
4013339840700
ab € 4,34*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,17*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,69*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,76*
Ähnlich
Niedax
ab € 7,38*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,14*
Ähnlich
Niedax
ab € 12,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,70*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.