Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer M8 1-18mm Federst gvz BH-8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer M8 1-18mm Federst gvz
Befestigungsklammer M8 1-18mm Federst gvz
Artikel-Nr.:
     262-B174D90
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339744923
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer M8 1-18mm Federst gvz BH-8T
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Flanschstärke:
1 - 18 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,98*
25
Frei Haus
ab € 8,9984*
€ 11,0884*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,92792*
€ 12,74792*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,89997*
€ 13,19997*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,19997*
€ 15,70796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89997*
€ 12,97096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 329,99925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.