Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø18-25mm 8-14mm gvz Federst AH814-JM1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer Ø18-25mm 8-14mm gvz Federst
Befestigungsklammer Ø18-25mm 8-14mm gvz Federst
Artikel-Nr.:
     262-B174D97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339749348
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Befestigungsklammer Ø18-25mm 8-14mm gvz Federst AH814-JM1825
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
8 - 14 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 - 25 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,7364*
€ 3,6264*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,74012*
€ 3,64012*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,7439*
€ 3,6439*
25
Frei Haus
ab € 2,8188*
€ 3,7388*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,64012*
€ 4,33174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45012*
€ 4,10564
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74012*
€ 3,26074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 2,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.