Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L280mm ws B3,5mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase LEGRAND032039


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legrand 032039 Kabelbinder
Legrand 032039 Kabelbinder
Legrand 032039 Kabelbinder
Legrand 032039 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-B177A70
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032039
EAN/GTIN:
     3245060320393
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
legrand kabelbinder
Kabelbinder L280mm ws B3,5mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase LEGRAND032039
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
280 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bündeldurchmesser:
1.6 - 77 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
VG-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,55*
€ 7,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,147*
€ 10,137*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,28*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,549*
€ 24,159*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,137*
€ 12,06303
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,037*
€ 11,94403
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,657*
€ 11,49183
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,187*
€ 10,93253
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,907*
€ 10,59933
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,147*
€ 8,50493
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,07147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
111-03529
ab € 0,07*
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0198*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,028*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,25*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 8,39*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 3,90*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,62*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0858*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
Ähnlich
Multicomp
PP002045
ab € 4,63*
Ähnlich
RS Pro
178490
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.