Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Hakennagel
>
Artikel
Hakennagel Ø3x60mm ST gvz 3X60MMVERZINKT
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B178A59
Hersteller:
Pollmann
Herst.-Nr.:
1931102
EAN/GTIN:
4025221215022
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel 3,0 x 60
hakennagel
Hakennagel Ø3x60mm ST gvz 3X60MMVERZINKT
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm mm
Länge:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Pollmann Installationsmaterial/
Weitere Suchbegriffe:
Haken
,
Nagel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6875*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,8975*
€ 8,20803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,4975*
€ 7,73203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,3075*
€ 7,50593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,0875*
€ 7,24413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,7975*
€ 6,89903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,6875*
€ 5,57813
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
250er Pack Hakennägel, Stahl blau, Ø 3 mm, 60 mm
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen