Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio ws RDS digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP ws,mit FB DAB+UP-Radio-RC ws
DAB+ Radio UP ws,mit FB DAB+UP-Radio-RC ws
Artikel-Nr.:
     262-B184A09
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-03-001-00
EAN/GTIN:
     4043106039365
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio weiß
Radio ws RDS digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
weiß
RDS:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 301,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,84*
€ 301,60*
Frei Haus
ab € 251,45*
€ 303,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,96*
€ 314,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.