Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Zink 16,7-17,5mm 1f unbeh 0-25qmm D3/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zinkdruckgussschellen
Zinkdruckgussschellen
Artikel-Nr.:
     262-B184F40
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Zink 16,7-17,5mm 1f unbeh 0-25qmm D3/8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
16.7 - 17.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
0 - 25 mm²
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 5,70*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 21,27*
€ 29,18*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 34,834*
€ 46,444*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,444*
€ 55,26836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,304*
€ 51,53176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,574*
€ 49,47306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,604*
€ 48,31876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,614*
€ 45,95066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 34,834*
€ 41,45246
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.