Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 10-13,5mm vz 1f 2,5-16qmm FE1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle
Erdungsrohrschelle
Artikel-Nr.:
     262-B184F50
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020620
EAN/GTIN:
     4025221125017
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
pollmann erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 10-13,5mm vz 1f 2,5-16qmm FE1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
10 - 13.5 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 12,26*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,20*
€ 30,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.