| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B184F62 Herst.-Nr.: 1040133 EAN/GTIN: 4025221126038 |
| |
|
| | |
| Kreuzerder Ø50x1000mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz KE10OF Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Anschlusslasche | Durchmesser: | 50 mm | Kreuzprofil: | ja | Länge: | 1000 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | mit Zapfen/Bohrung | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staberder, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,53* | € 32,17* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,06* | € 47,04* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 45,9375* | € 60,9275* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 48,06* | € 65,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,1875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|