Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 10-13mm unbeh 6-16qmm 1f 17/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle Cu 10-13mm unbeh 6-16qmm 1f
Erdungsrohrschelle Cu 10-13mm unbeh 6-16qmm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B185A69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030266
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 10-13mm unbeh 6-16qmm 1f 17/10
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
10 - 13 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,331*
€ 5,761*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,34131*
€ 5,77131*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,4548*
€ 5,9248*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,4415*
€ 6,5915*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,14798*
€ 10,19798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19798*
€ 12,1356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59798*
€ 11,4216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27798*
€ 11,0408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88798*
€ 10,5767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32798*
€ 9,9103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14798*
€ 8,5061
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,37*
Ähnlich
HKL
ab € 4,61*
Ähnlich
HKL
ab € 5,05437*
Ähnlich
HKL
ab € 5,711*
Ähnlich
HKL
ab € 6,271*
Ähnlich
HKL
ab € 7,391*
Ähnlich
HKL
ab € 8,221*
Ähnlich
HKL
ab € 4,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.