Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Ms Aufb_fix 2307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Ms Aufb_fix
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Ms Aufb_fix
Artikel-Nr.:
     262-B185A83
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126032987
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
hkl potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Ms Aufb_fix 2307
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
5
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Breite:
12 mm mm
Höhe:
12 mm mm
Länge:
58 mm mm
Werkstoff der Klemme:
Messing
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22717*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48717*
€ 17,23973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42717*
€ 17,16833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69717*
€ 16,29963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36717*
€ 15,90693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79717*
€ 15,22863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22717*
€ 12,17033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.