Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Aufb_fix 307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Aufb_fix
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Aufb_fix
Artikel-Nr.:
     262-B185B28
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126032963
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
hkl potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichschiene Ms n.Klemme Aufb_fix 307
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Ausführung:
nur Klemme
Bauform:
Aufbau fix
Breite:
9 mm mm
Höhe:
9 mm mm
Länge:
63 mm mm
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,331*
€ 8,241*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,44*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 7,04*
€ 10,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,4355*
€ 10,6555*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,48045*
€ 12,12045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12045*
€ 14,42334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94045*
€ 14,20914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39045*
€ 13,55464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00045*
€ 13,09054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60045*
€ 12,61454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48045*
€ 10,09174
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.