Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.RndlFahne fvz 313/15R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185B59
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126031003
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
hkl kreuzerder 1,5m
Kreuzerder Ø11x1500mm ST m.RndlFahne fvz 313/15R2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Durchmesser:
11 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
1500 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 45,67334*
€ 60,31334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 45,99627*
€ 60,53627*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,8785*
€ 64,7285*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 67,59581*
€ 87,78581*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78581*
€ 104,46511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,95581*
€ 103,47741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80581*
€ 96,15891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28581*
€ 94,35011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29581*
€ 91,98201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,59581*
€ 80,43901
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 60,44*
Ähnlich
HKL
ab € 74,0947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.