Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX00
Artikel-Nr.:
     262-B185F71
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15711XX00
EAN/GTIN:
     4039806215154
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XX00
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,63*
€ 379,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 381,93*
€ 455,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,09*
€ 534,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.